Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726017/100
Cod. Produttore
4726017/100
Cod. EAN
4044774730509

Informazioni di prodotto

H07Z-K 90?C 1X25 BK
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07Z-K 90 C 1X25 BK, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze elettriche più rigorose. Realizzato in materiale resistente, offre un'ottima conduttività e una protezione eccellente contro le influenze ambientali. La sua colorazione nera aggiunge un tocco elegante e discreto, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Questo cavo è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

243 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² H07Z-k 90 C Bk Unipolare