Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600196
Cod. Produttore
1600196
Cod. EAN
4044773092967

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Sezione conduttore: 25 mm²
  • Numero conduttori: 1X
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Materiale: Durevole e robusto
  • Resistenza: Adatto a condizioni difficili
  • Serie: RR1600196
  • Conduttività: Eccellente
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07RN-F 1X25, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per ambienti industriali e residenziali. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e sicurezza, rendendolo perfetto per l'uso in condizioni difficili. Con una sezione di 25 mm², offre un'eccellente conduttività elettrica. Scegli H07RN-F per le tue necessità elettriche e goditi prestazioni affidabili e durature.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

450 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

70 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² H07Rn-f Comando