Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2210701/1000
Cod. Produttore
2210701/1000
Cod. EAN
4044775221099

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H01N2-D
  • Conduttore: 1X25 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Trasmissione corrente
  • Affidabilità: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: RR2210701/1000
  • Uso: Industriale
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H01N2-D con conduttore singolo da 25 mm², caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

peso

305 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

100 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

tensione nominale U0

100 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

45,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,2 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² H01N2-d Comando