Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2210701
Cod. Produttore
2210701
Cod. EAN
4044773099195

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 25 mm²
  • Tipo conduttore: rame stagnato
  • Numero conduttori: 1 unipolare
  • Standard cavo: H01N2-D
  • Resistenza corrosione: alta
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Serie: RR2210701
  • Durabilità: elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare H01N2-D con conduttore in rame stagnato di alta qualità, caratterizzato da un singolo filo di sezione 25 mm². La superficie del conduttore è trattata per garantire una maggiore resistenza alla corrosione e un'affidabilità superiore nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni di conduzione elettrica e durabilità nel tempo.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

peso

305 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

100 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

tensione nominale U0

100 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

45,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,2 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² H01N2-d Comando