Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4571102
Cod. Produttore
4571102
Cod. EAN
4044773402766

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 25 mm²
  • Materiale: Rame
  • Tipo: Singolo conduttore
  • Uso: Messa a terra
  • Superficie: Liscia
  • Protezione: Anticorrosione
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: RR4571102
Descrizione del produttore: Cavo di messa a terra in rame con un singolo conduttore da 25 mm², progettato per garantire un'efficace protezione elettrica. Il conduttore è realizzato in rame di alta qualità con superficie liscia, assicurando ottima conducibilità e resistenza alla corrosione. Ideale per applicazioni di messa a terra in impianti elettrici, offre affidabilità e sicurezza nel collegamento a terra.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

peso

335 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

1

diametro esterno circa

10,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

124,8 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Esuy Copper Earthing Unipolare