Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521011/100
Cod. Produttore
4521011/100
Cod. EAN
4044774703862

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X25 mm²
  • Colore: Nero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Isolamento: PVC resistente
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Serie: RR4521011/100
  • Durabilità: Alta resistenza
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X25 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono una conduzione sicura e affidabile. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e discreto, mentre il design robusto assicura durabilità nel tempo. Scegli il cavo H07V-K per le tue esigenze elettriche e goditi una soluzione di alta efficienza.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

246 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Bk H07V-k Unipolare