Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521001
Cod. Produttore
4521001
Cod. EAN
4044773422498

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione: 1X25 mm²
  • Colore: GNYE (giallo-verde)
  • Conduttore: Monofilo
  • Isolamento: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: RR4521001
  • Resistenza: Meccanica elevata
Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K 1X25 GNYE è un conduttore elettrico singolo caratterizzato da un isolamento di alta qualità e una superficie del conduttore ottimizzata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, è ideale per applicazioni che richiedono un'eccellente conduzione elettrica e protezione contro le sollecitazioni meccaniche. La sua struttura monofilo lo rende particolarmente adatto per connessioni precise e stabili, assicurando prestazioni elevate in ambito elettrico.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

255 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X25 Gnye H07V-k Unipolare