Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15371014
Cod. Produttore
15371014
Cod. EAN
4044777192120

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 371 1,8KV 1X240
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX TRAIN 371 è progettato per applicazioni elettriche ad alta tensione fino a 1,8 kV. È costituito da un conduttore di alta qualità, ideale per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali. La sua struttura robusta e resistente assicura una lunga durata anche in condizioni operative gravose, rendendolo adatto per il trasporto di energia in ambienti complessi. Questo cavo unipolare da 240 mm² combina efficienza e prestazioni elevate, rappresentando una soluzione ottimale per impianti elettrici che richiedono materiali di alta qualità e resistenza.

sezione nominale del conduttore

240 mm²

isolamento filo

Altro

peso

2775 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

3 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

29,2 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

146 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-24 (cat c)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 1X240Mmâ² Olflex Train 371 1,8Kv Comando