Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123809
Cod. Produttore
1123809
Cod. EAN
4064727053677

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 128 H BK SC 1X240
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 128 H BK SC 1X240 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Questo cavo presenta un singolo filo principale con sezione di 240 mm², ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente elettrica. La sua costruzione robusta e i materiali selezionati assicurano una resistenza ottimale agli agenti esterni e alle sollecitazioni meccaniche, rendendolo adatto a diversi ambienti industriali e civili. La colorazione nera facilita l’identificazione e l’organizzazione durante la posa.

isolamento filo

Altro

peso

2597 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

30,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

462 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

123,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X240Mmâ² Olflex Classic 128 H Nero Sc