Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR3022687
Cod. Produttore
3022687
Cod. EAN
4044773106237

Informazioni di prodotto

NSHXAFO 1,8/3kV 1x240 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico NSHXAFO con isolamento a 1,8/3 kV, conduttore singolo da 240 mm² di colore nero. Progettato per garantire elevate prestazioni di isolamento e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Il materiale del conduttore e la sua classe assicurano una conduzione efficiente della corrente, rendendo questo cavo adatto a impianti industriali e civili con specifiche esigenze di tensione.

sezione nominale del conduttore

240 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

2718 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

201 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X240Mmâ² Nshxafo 1,8/3Kv Nero Unipolare