Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600314
Cod. Produttore
1600314
Cod. EAN
4044773090666

Informazioni di prodotto

NSGAFOU 1,8/3kV 1x240
Descrizione del produttore: Scopri il cavo NSGAFOU 1,8/3KV 1X240, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua capacità di gestire tensioni elevate lo rende perfetto per diverse configurazioni elettriche. Scegli il cavo NSGAFOU per una soluzione affidabile e sicura nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

240 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

2640 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

207 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X240Mmâ² Nsgafou 1,8/3Kv Unipolare