Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600177/100
Cod. Produttore
1600177/100
Cod. EAN
4044775109731

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Sezione conduttore: 240 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Resistenza ambientale: Elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione meccanica: Robusta
  • Serie: RR1600177/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con un singolo conduttore di sezione 240 mm², caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e una superficie ottimizzata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni e durata nel tempo. La struttura robusta assicura un'eccellente conduzione elettrica e protezione contro sollecitazioni meccaniche e agenti esterni.

sezione nominale del conduttore

240 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

2955 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

201 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

134 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 1X240Mmâ² H07Rn-f Comando