Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2210708/50
Cod. Produttore
2210708/50
Cod. EAN
4044775254516

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H01N2-D
  • Sezione conduttore: 240 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Serie: RR2210708/50
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H01N2-D con conduttore singolo da 240 mm², caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

240 mm²

peso

2361 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

100 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

tensione nominale U0

100 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

166,2 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Cavo 1X240Mmâ² H01N2-d Comando