Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521019
Cod. Produttore
4521019
Cod. EAN
4044773421446

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X240 mm²
  • Colore: Nero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Isolamento: PVC resistente
  • Serie: RR4521019
  • Applicazione: Uso industriale
  • Certificazioni: Norme CE
Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K 1X240 BK è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robusta protezione e una conduzione affidabile. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto. Ideale per chi cerca un cavo affidabile e duraturo, l'H07V-K 1X240 BK è perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

240 mm²

isolamento filo

PVC

peso

2550 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

170,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X240Mmâ² Bk H07V-k Unipolare