Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726112/100
Cod. Produttore
4726112/100
Cod. EAN
4044774732015

Informazioni di prodotto

X07Z-K 90?C 1X2,5 YE
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico X07Z-K 90 C 1X2,5 YE è caratterizzato da un isolamento di alta qualità e un conduttore in materiale selezionato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Presenta un singolo filo con superficie specifica che assicura ottime prestazioni elettriche e resistenza nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un cavo flessibile e resistente, con una sezione di 2,5 mm², adatto a impianti elettrici di vario tipo. La sua struttura è progettata per offrire stabilità e protezione contro agenti esterni, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

30 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² X07Z-k 90 C Ye Unipolare