Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4522442S/100
Cod. Produttore
4522442S/100
Cod. EAN
4044774705279

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: X07V-K
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Conduttore: singolo filo
  • Isolamento: alta qualità
  • Colore: bianco (WHBU)
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Serie: 2CHELIX
  • Flessibilità: elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico X07V-K con conduttore singolo da 2,5 mm², caratterizzato da un isolamento di alta qualità e una superficie del conduttore ottimizzata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo è progettato per offrire prestazioni costanti e durature, ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono un materiale resistente e conforme agli standard elettrici. La struttura a filo singolo assicura una trasmissione efficiente della corrente mantenendo flessibilità e facilità di posa.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

36 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² X07V-k 2Chelix Whbu Unipolare