Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4522422S/100
Cod. Produttore
4522422S/100
Cod. EAN
4044774705231

Informazioni di prodotto

X07V-K 2CHELIX 1X2,5 RDWH
Descrizione del produttore: Il RR4522422S/100 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo X07V-K 2CHELIX 1X2,5 RDWH è ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e una conduzione efficace dell'energia. Con un design versatile, questo cavo si adatta perfettamente alle esigenze di installazione, offrendo affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² X07V-k 2Chelix Rdwh Unipolare