Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4522392S/100
Cod. Produttore
4522392S/100
Cod. EAN
4044774705170

Informazioni di prodotto

X07V-K 2CHELIX 1X2,5 OGWH
Descrizione del produttore: Scopri il RR4522392S/100, un prodotto della famiglia X07V-K 2CHELIX, progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo presenta una configurazione di 1X2,5 OGWH, ideale per applicazioni elettriche. La sua robustezza e affidabilità lo rendono una scelta eccellente per chi cerca soluzioni sicure e durature. Con un design innovativo, il RR4522392S/100 si integra perfettamente in qualsiasi progetto elettrico, offrendo un valore aggiunto in ogni installazione.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² X07V-k 2Chelix Ogwh Unipolare