Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4522262S/100
Cod. Produttore
4522262S/100
Cod. EAN
4044774704920

Informazioni di prodotto

  • Tipo: X07V-K 2CHELIX
  • Sezione conduttore: 1x2,5 mm²
  • Colore: BUWH
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Materiale: Resistente e robusto
  • Ambiente: Domestico e professionale
  • Serie: RR4522262S/100
  • Prestazioni: Alta qualità e sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri il cavo X07V-K 2CHELIX 1X2,5 BUWH, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche diverse, assicurando sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta e il design versatile lo rendono perfetto per l'uso in ambienti sia domestici che professionali. Scegli questo cavo per un'esperienza elettrica senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

36 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² X07V-k 2Chelix Emboss Unipolare