Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160505K/900
Cod. Produttore
4160505K/900
Cod. EAN
4044774727516

Informazioni di prodotto

MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X2,5 WH
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS è caratterizzato da un singolo conduttore con sezione di 2,5 mm², progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta un isolamento resistente che assicura protezione ottimale contro agenti esterni e usura. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e la durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durata, mantenendo standard elevati di efficienza elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

31 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Wh Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare