Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150500/100
Cod. Produttore
4150500/100
Cod. EAN
4044774726779

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X2,5 GNYE
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.2
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Professionale e domestico
  • Configurazione: 1X2,5
  • Robustezza: Elevata
  • Affidabilità: Ottima
  • Durabilità: Nel tempo
Descrizione del produttore: Il RR4150500/100 è un prodotto versatile della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.2, realizzato in materiale di alta qualità. Con una configurazione di 1X2,5 GNYE, questo articolo è progettato per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni elettriche. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per l'uso professionale e domestico. Scegliere il RR4150500/100 significa optare per un prodotto che unisce prestazioni eccellenti e durabilità nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

37 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Wire Ms 2.2 Gnye Unipolare