Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150500K/900
Cod. Produttore
4150500K/900
Cod. EAN
4044775282045

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 1X2,5
  • Finitura: Embossed
  • Serie: MULTI-STANDARD
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Resistenza: Elevata
  • Design: Elegante
  • Colore: GNY
Descrizione del produttore: Scopri il RR4150500K/900, un prodotto versatile della famiglia MULTI-STANDARD. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti. La sua finitura embossata non solo conferisce un aspetto elegante, ma assicura anche una maggiore resistenza e durabilità. Con dimensioni di 1X2,5, è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli un prodotto che combina funzionalità e design per i tuoi progetti.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Wire Ms 2.2 Emboss Gny Unipolare