Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150501K/900
Cod. Produttore
4150501K/900
Cod. EAN
4044775282052

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Tipo conduttore: singolo
  • Colore: nero
  • Isolamento: alta qualità
  • Applicazioni: uso intensivo
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2 EMBOSS
  • Durata: elevata
  • Affidabilità: garantita
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.2 EMBOSS è caratterizzato da un conduttore singolo con sezione di 2,5 mm² e isolamento di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale conduttore di classe elevata, con superficie specifica che assicura una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo, offrendo performance costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. Il colore nero conferisce versatilità estetica e facilità di identificazione nelle configurazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Wire Ms 2.2 Emboss Bk Unipolare