Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150502/100
Cod. Produttore
4150502/100
Cod. EAN
4044774726793

Informazioni di prodotto

  • Serie: Multi-Standard
  • Tensione: non specificata
  • Configurazione: SC 2.2 1X2,5 BU
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Design: Robusto e affidabile
  • Durabilità: Elevata
  • Versatilità: Ottimale
Descrizione del produttore: Scopri il RR4150502/100, un prodotto della gamma Multi-Standard. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti. La sua configurazione SC 2.2 1X2,5 BU lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un design robusto e affidabile, è perfetto per soddisfare le esigenze di installazione. Scegli questo prodotto per la sua versatilità e durabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

31 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Wire Ms 2.2 Bu Unipolare