Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150501/100
Cod. Produttore
4150501/100
Cod. EAN
4044774726786

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.2
  • Colore: Nero
  • Sezione cavo: 1x2,5 mm²
  • Materiale: Robusto
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Elegante
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Uso: Professionale
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.2 1X2,5 BK, un prodotto versatile e di alta qualità. Realizzato in materiale robusto, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Il suo design elegante in colore nero lo rende ideale per ogni ambiente. Perfetto per chi cerca soluzioni affidabili e durature, il MULTI-STANDARD SC 2.2 1X2,5 BK rappresenta un'ottima scelta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

37 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Wire Ms 2.2 Bk Unipolare