Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15331002/500
Cod. Produttore
15331002/500
Cod. EAN
4044777253579

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X2,5 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 331 con tensione nominale di 600V, costituito da un conduttore singolo di sezione 2,5 mm² e rivestito in colore nero. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni industriali e di trasporto, offrendo elevata resistenza meccanica e flessibilità. Questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente, mantenendo prestazioni costanti anche in condizioni operative gravose.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Train 331 600V Unipolare