Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091354/100
Cod. Produttore
0091354/100
Cod. EAN
4044774692333

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 350 SC 1X2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 350 SC 1X2,5, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili nel tempo. Con un design innovativo, OLFLEX HEAT 350 SC 1X2,5 è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

peso

34 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

400 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

230 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,1 mm

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 350 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Heat 350 Sc