Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0086001/100
Cod. Produttore
0086001/100
Cod. EAN
4044774691565

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1X2,5 mm²
  • Colore: Nero
  • Resistente a: alte temperature
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: ambienti critici
  • Durata: prolungata
  • Serie: HEAT 205 SC
  • Uso: impianti elettrici
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è ideale per applicazioni in ambienti critici, garantendo sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una notevole flessibilità e durata nel tempo. La sua colorazione nera contribuisce a una gestione ordinata e professionale degli impianti elettrici. Ottimizza le tue installazioni con OLFLEX HEAT 205 SC, la scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

30 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Nero