Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0086106/100
Cod. Produttore
0086106/100
Cod. EAN
4044774691701

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1X2,5 mm²
  • Colore: Grigio
  • Resistenza: Alte temperature
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Ambient critici
  • Serie: HEAT 205 SC
  • Materiali: Robusti
  • Uso: Installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 GY, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali robusti, questo cavo offre un'eccezionale flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti critici. Il colore grigio conferisce un aspetto professionale, mentre la sezione da 1X2,5 mm garantisce prestazioni ottimali. Scegli OLFLEX HEAT per la tua prossima installazione elettrica e sperimenta l'affidabilità e la sicurezza.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

30 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Grigio