Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0086000/100
Cod. Produttore
0086000/100
Cod. EAN
4044774691541

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 GNYE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 GNYE, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate, perfetto per applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una straordinaria flessibilità e resistenza all'abrasione, garantendo prestazioni affidabili in ambienti difficili. La sua colorazione distintiva GNYE lo rende facilmente identificabile, mentre la struttura robusta assicura una lunga durata. Ideale per chi cerca soluzioni sicure e performanti nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

30 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Gnye