Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0086002/100
Cod. Produttore
0086002/100
Cod. EAN
4044774691589

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 BU
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 BU, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una protezione eccellente e prestazioni affidabili in ambienti critici. Il suo design flessibile facilita l'installazione, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con il suo colore blu distintivo, OLFLEX HEAT 205 si integra perfettamente in ogni progetto, garantendo sia funzionalità che estetica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

30 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Blu