Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0052001/100
Cod. Produttore
0052001/100
Cod. EAN
4044774688824

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 180 °C
  • Sezione cavo: 1X2,5 mm²
  • Colore: Nero
  • Serie: HEAT 180 SIF
  • Resistenza termica: Alta
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX HEAT 180 SIF 1X2,5 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli che garantiscono una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua struttura è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una resistenza termica superiore. Con un design flessibile e una finitura nera elegante, l'OLFLEX HEAT 180 SIF è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

30 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Nero