Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0052003/100
Cod. Produttore
0052003/100
Cod. EAN
4044774688848

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttore: 1x2,5 mm²
  • Colore isolamento: BN (marrone)
  • Alta resistenza al calore
  • Materiali di alta qualità
  • Struttura flessibile
  • Adatto per uso industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X2,5 BN, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'eccellente conducibilità e durabilità, assicurando prestazioni affidabili in condizioni di calore intenso. La sua struttura flessibile facilita l'installazione, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Scegli OLFLEX HEAT per garantire sicurezza e efficienza nei tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

30 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Marrone