Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0052106/100
Cod. Produttore
0052106/100
Cod. EAN
4044774688909

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2,5 mm²
  • Isolamento: per alte temperature
  • Conduttore: materiale alta qualità
  • Colore guaina: grigio
  • Resistenza: meccanica e termica
  • Applicazioni: industriali
  • Serie: HEAT 180 SIF
  • Tipo: unipolare
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 180 SIF con sezione di 2,5 mm² e isolamento specifico per alte temperature. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie accuratamente rifinita per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo è progettato per resistere a condizioni termiche impegnative, rendendolo ideale per applicazioni industriali e impianti che richiedono prestazioni elevate e durature nel tempo. La guaina esterna di colore grigio protegge il conduttore interno, assicurando una lunga durata e una buona resistenza meccanica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

30 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Grigio