Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0052000/100
Cod. Produttore
0052000/100
Cod. EAN
4044774688817

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: 1x2,5 mm²
  • Isolamento: fino a 180°C
  • Guaina: verde/giallo
  • Uso: messa a terra
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: OLFLEX HEAT 180 SIF
  • Applicazioni: ambienti caldi
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF con singolo conduttore da 2,5 mm², dotato di isolamento resistente al calore fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie trattata per garantire ottime prestazioni elettriche e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità in ambienti con temperature elevate. Il cavo presenta una guaina esterna di colore verde/giallo, adatta per impianti di messa a terra.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

30 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Gnye