Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0065106/100
Cod. Produttore
0065106/100
Cod. EAN
4044774689975

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1X2,5 mm²
  • Temperatura max: 180°C
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Protezione termica: Superiore
  • Conduzione energia: Sicura ed efficiente
  • Serie: OLFLEX HEAT
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF/GL 1X2,5, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una conduzione sicura ed efficiente dell'energia. Con una sezione di 1X2,5 mm², è ideale per applicazioni che richiedono una protezione termica superiore. La flessibilità e la resistenza del cavo lo rendono perfetto per ambienti industriali e commerciali, assicurando prestazioni affidabili nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

36 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sif/Gl