Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0052002/100
Cod. Produttore
0052002/100
Cod. EAN
4044774688831

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Isolamento: resistente a 180°C
  • Tipo: unipolare
  • Colore: blu
  • Conduttore: materiale selezionato
  • Applicazione: ambienti ad alta temperatura
  • Serie: HEAT 180 SIF
  • Protezione: isolamento elevato
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIF 1X2,5 BU è un materiale elettrico di alta qualità progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza termica. Presenta un isolamento specifico per garantire prestazioni ottimali in ambienti con temperature elevate fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore è realizzato con materiale selezionato e una superficie trattata per assicurare una conduttività efficiente e duratura. Questo cavo unipolare con sezione di 2,5 mm² è ideale per impianti elettrici che necessitano di sicurezza e durata nel tempo, mantenendo elevati standard di isolamento e protezione. La colorazione blu facilita l’identificazione e l’installazione nei sistemi elettrici.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Blu