Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0052105/100
Cod. Produttore
0052105/100
Cod. EAN
4044774688893

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180
  • Tensione nominale: 180 °C
  • Sezione conduttore: 1X2,5 mm²
  • Colore: Bianco
  • Alta flessibilità: Sì
  • Uso: Industriale
  • Resistente a temperature elevate
  • Materiali di alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X2,5 WH, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e ambienti impegnativi. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale, mentre le specifiche tecniche garantiscono prestazioni affidabili. Sia che tu stia cercando un cavo per uso professionale o per progetti di fai-da-te, OLFLEX HEAT 180 è la scelta perfetta.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

30 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Bianco