Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249606/100
Cod. Produttore
1249606/100
Cod. EAN
4044777173785

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF A 1x2,5 WH
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X2,5 WH è un materiale elettrico di alta qualità progettato per applicazioni che richiedono resistenza al calore fino a 180 gradi. Realizzato con conduttore di classe elevata, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura monofase con sezione di 2,5 mm² assicura un'ottima conducibilità elettrica, mentre l'isolamento di colore bianco lo rende facilmente identificabile. Questo cavo è ideale per ambienti industriali e civili dove è necessario un materiale resistente alle alte temperature e alle sollecitazioni meccaniche, mantenendo prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Wh Unipolare