Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249506
Cod. Produttore
1249506
Cod. EAN
4044777171644

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF A 1x2,5 GNYE
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X2,5 GNYE è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni termiche e sicurezza. Realizzato con conduttore di alta qualità, garantisce un'eccellente conduzione elettrica e resistenza al calore fino a 180 gradi Celsius. La guaina esterna è robusta e protegge efficacemente contro agenti chimici e meccanici, assicurando lunga durata e affidabilità anche in ambienti industriali impegnativi. Il colore GNYE (giallo-verde) indica la funzione di conduttore di terra, fondamentale per la sicurezza degli impianti elettrici. Questo cavo è ideale per installazioni che necessitano di materiali resistenti e conformi alle normative di sicurezza elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Gnye Unipolare