Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249726/100
Cod. Produttore
1249726/100
Cod. EAN
4044777173716

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF A 1x2,5 GN
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X2,5 GN è progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti con temperature elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, il conduttore offre affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica. La sua struttura robusta e la classe del conduttore assicurano una trasmissione efficiente della corrente, ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza al calore e durata nel tempo. La colorazione verde facilita l’identificazione e l’organizzazione degli impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Gn Unipolare