Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249706
Cod. Produttore
1249706
Cod. EAN
4044777171705

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF A 1x2,5 YE
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X2,5 YE è un prodotto elettrico progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti con temperature elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per resistere a condizioni termiche difficili, assicurando sicurezza e efficienza nell'installazione elettrica. Il conduttore è di classe specifica, ottimizzata per applicazioni che richiedono resistenza e stabilità. Questo cavo è ideale per impieghi industriali dove è necessario un isolamento termico superiore e un'elevata protezione contro il calore.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Giallo Unipolare