Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249546/100
Cod. Produttore
1249546/100
Cod. EAN
4044777173693

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF A 1x2,5 BU
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF con sezione conduttore di 2,5 mm² e isolamento resistente al calore fino a 180 gradi Celsius. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre una buona flessibilità e durata nel tempo. Adatto per applicazioni che richiedono materiali isolanti di alta qualità e prestazioni elevate in ambienti con temperature elevate. Il conduttore è realizzato con materiali di prima scelta per assicurare una conducibilità ottimale e una lunga vita operativa.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Bu Unipolare