Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1236003/100
Cod. Produttore
1236003/100
Cod. EAN
4044776766018

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 BN
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 BN, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli che garantiscono una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua flessibilità lo rende ideale per applicazioni in ambienti critici, mentre il design compatto facilita l'installazione. Con un diametro di 1X2.5, è perfetto per soddisfare le esigenze di potenza in vari settori, offrendo sicurezza e efficienza.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Heat 125 Sc Nero Unipolare