Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1236001/100
Cod. Produttore
1236001/100
Cod. EAN
4044776765998

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 125 SC
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Conduttore: singolo
  • Isolamento: resistente a temperature
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Superficie conduttore: trattata
  • Applicazioni: imprese robuste
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 125 SC con tensione nominale di 450/750V, costituito da un singolo conduttore di sezione 2,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. L'isolamento del filo è progettato per resistere a temperature elevate, rendendo questo cavo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni termiche superiori. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una connessione efficiente e duratura. Questo cavo è indicato per impianti elettrici che necessitano di componenti robusti e resistenti.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Olflex Heat 125 Sc Nero Unipolare