Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR3022674/500
Cod. Produttore
3022674/500
Cod. EAN
4044774653075

Informazioni di prodotto

  • Tipo: NSHXAFO
  • Tensione nominale: 3 kV
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 1X
  • Colore: nero
  • Isolamento: robusto
  • Applicazione: industriale/civile
  • Serie: RR3022674/500
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico NSHXAFO 1,8/3KV 1X2,5 BK è progettato per garantire elevate prestazioni in impianti elettrici con tensione nominale fino a 3 kV. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e sicurezza nella trasmissione dell’energia. La sua struttura monofilo da 2,5 mm² assicura una conduzione efficiente della corrente, mentre l’isolamento robusto protegge da sollecitazioni meccaniche e ambientali. Il colore nero facilita l’identificazione e l’installazione in contesti industriali e civili, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Nshxafo 1,8/3Kv Nero Unipolare