Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600301/50
Cod. Produttore
1600301/50
Cod. EAN
4044774649818

Informazioni di prodotto

  • Tipo: NSGAFOU
  • Tensione: 1,8/3KV
  • Sezione cavo: 1X2,5 mm²
  • Protezione: alta resistenza meccanica
  • Adatto a: installazioni professionali
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Serie: RR1600301/50
  • Uso: applicazioni elettriche
Descrizione del produttore: Scopri il cavo NSGAFOU 1,8/3KV 1X2,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente protezione contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per installazioni professionali, assicurando durata e sicurezza. Scegli il cavo NSGAFOU per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Nsgafou 1