Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600301
Cod. Produttore
1600301
Cod. EAN
4044773091144

Informazioni di prodotto

  • Tipo: NSGAFOU
  • Tensione: 1,8/3KV
  • Sezione cavo: 1X2,5 mm²
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Materiale: Resistente
  • Serie: RR1600301
  • Conduzione: Efficienti
  • Uso: Alta tensione
Descrizione del produttore: Scopri il cavo NSGAFOU 1,8/3KV 1X2,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elettriche superiori. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua capacità di operare a tensioni elevate lo rende una scelta sicura e affidabile. Con una sezione di 2,5 mm², offre una conduzione elettrica efficiente. Scegli il cavo NSGAFOU per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Nsgafou 1