Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4530107/100
Cod. Produttore
4530107/100
Cod. EAN
4044774727776

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: LIYCY 1X2,5
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Ottimale
  • Connessione: Sicura e duratura
  • Serie: RR4530107/100
Descrizione del produttore: Il cavo LIYCY 1X2,5 è una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una conduzione affidabile e una resistenza ottimale. La sua struttura è progettata per garantire prestazioni elevate, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Con il suo design robusto e flessibile, il cavo LIYCY 1X2,5 si adatta facilmente a diverse installazioni, assicurando una connessione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

55 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

schermo

numero di fili

1

diametro esterno circa

6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Liycy Unipolare