Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4560057S/50
Cod. Produttore
4560057S/50
Cod. EAN
4044774684932

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIFY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Tipo conduttore: GNYE
  • Materiale isolante: resistente
  • Applicazioni: elettriche
  • Durata: elevata
  • Conduzione: affidabile
Descrizione del produttore: Scopri LIFY 1X2,5 GNYE, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e duratura. La sua struttura è ideale per applicazioni elettriche, assicurando sicurezza e efficienza. Con il suo design versatile, LIFY 1X2,5 GNYE si adatta perfettamente a diverse esigenze, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

44 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2,5Mmâ² Lify Gnye Unipolare